ダンドリビス
コンパネCOビス 12号箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(334本)
1箱(334本)
¥1,698
1箱(370本)
1箱(478本)
1箱(541本)
1箱(595本)
1箱(630本)
ねじ径(mm)
4.2
4
4.2
全長(mm)
50
28
32
36
40
45
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(334本)
注文コード
04562560
品番
V-COX050-SX
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
コンパネ、合板に最適なビスです。
トラスコ品番
423-3927
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
44
ねじ径(mm)
4.2
頭部径(Φmm)
8
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧