カブト工業
カブト工業の フライスカッター
カブト工業の ボアタイプ
カブトクリッパー 円筒研削盤用ケレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用範囲(Φ):80-100●A(mm):140●B(mm):109●C(mm):189●D(mm):20●E(mm):9●G(ボルト)(mm):M10 P1.5X45●スプリング:特大
注文コード
04563715
品番
E100
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
片手で簡単に脱着出来ます。負荷が加わる程に締まるため滑りにくいです。平面当たりで抑えるためワーク仕上げ面に傷が付きにくいです。
仕様
●使用範囲(Φ):80-100●A(mm):140●B(mm):109●C(mm):189●D(mm):20●E(mm):9●G(ボルト)(mm):M10 P1.5X45●スプリング:特大
アズワン品番
67-8733-78