カブトシールセンター KSタイプ 取替型 TIR KSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●M.T.:No.4●ΦD(mm):56●Φd(mm):32●Φh(mm):16●A(mm):36.2●B(mm):54●C(mm):108●E(mm):5.3●F(mm):22.5●L(mm):198.2 注文コード04563880 品番KS4P
参考基準価格(税別)¥92,300 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。SタイプとPタイプの違いは振れ精度です。細物金属・軽金属加工の場合はKFLタイプをご推奨します。先端取替式、防水タイプ
センターヘッドA・センターヘッド抜き棒DHN-1が付いています。振れ精度0.003。

仕様●M.T.:No.4●ΦD(mm):56●Φd(mm):32●Φh(mm):16●A(mm):36.2●B(mm):54●C(mm):108●E(mm):5.3●F(mm):22.5●L(mm):198.2 アズワン品番67-8734-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする