KS2P カブトシールセンター KSタイプ 取替型 TIR KSシリーズ カブト工業 04563889

カブトシールセンター KSタイプ 取替型 TIR KSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●M.T.:No.2●ΦD(mm):37●Φd(mm):27●Φh(mm):15.5●A(mm):36.2●B(mm):30●C(mm):68●E(mm):4●F(mm):22.5●L(mm):134.2注文コード04563889品番KS2P
参考基準価格(税別)¥59,600販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。SタイプとPタイプの違いは振れ精度です。細物金属・軽金属加工の場合はKFLタイプをご推奨します。先端取替式、防水タイプ
センターヘッドA・センターヘッド抜き棒DHN-1が付いています。振れ精度0.003。

仕様●M.T.:No.2●ΦD(mm):37●Φd(mm):27●Φh(mm):15.5●A(mm):36.2●B(mm):30●C(mm):68●E(mm):4●F(mm):22.5●L(mm):134.2アズワン品番67-8733-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする