ダンドリビス
KOビス専用ビット QS2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
04567119
品番
S-QS2B65-JX
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
KOビス専用ビット
トラスコ品番
423-5553
材質
本体:鉄
長さ(mm)
65
軸(mm)
座掘り:六角対辺6.35
梱包内容
ビニール袋
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧