V-HPX210-TX 超極太ビス 四角穴 クロメート 徳用箱 ダンドリビス 04568196

超極太ビス 四角穴 クロメート 徳用箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1ケース(236本)
全長(mm)210
内容量1ケース(236本)注文コード04568196品番V-HPX210-TX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

外張り断熱工法ビス 通気胴縁止めの取付け、断熱パネルの取付けや根太、屋根垂木、茅負にも使用できます。
施工性抜群の深い四角穴です。

用途
外張り断熱工法や垂木留め施工に。
トラスコ品番
424-1880
全長(mm)
210
ねじ部長さ(mm)
65
材質
本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート
寸法d(mm)
7
ねじ径(mm)
7
頭部径(Φmm)
12
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする