ダンドリビス
コンパネDCビス プラ箱10号
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(496本)
1箱(297本)
1箱(422本)
1箱(457本)
1箱(496本)
¥1,498
1箱(570本)
全長(mm)
32
28
32
36
40
45
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(496本)
注文コード
04569176
品番
V-DCX032-QX
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コンパネ、合板に最適なビスです。壁材にも使えます。
トラスコ品番
424-1812
全長(mm)
32
ねじ長さ(mm)
22
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
ねじ径(mm)
4
頭部径(Φmm)
7.4
梱包内容
箱入
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧