曜日別特売
V-HPX240-KX 超極太ビス 四角穴 クロメート 紙箱 ダンドリビス 04569246

超極太ビス 四角穴 クロメート 紙箱

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1箱(25本)
全長(mm)240
内容量1箱(25本)注文コード04569246品番V-HPX240-KX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,290販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

外張り断熱工法の通気胴縁止めの取付け、断熱パネルの取付けや根太、屋根垂木、茅負に使用できます。
施工性抜群の深い四角穴です。
座掘りして板を押さえるフレキ付きです。
通気胴縁の垂直や通りを調節できるリング付きです。
入りやすいのこぎり刃です。
木割れを防ぐ先端カット刃付です。
胴部は引き寄せ抜群のローレット状です。

用途
外張り断熱工法や垂木留め施工に。
トラスコ品番
423-5539
全長(mm)
240
材質
本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート
寸法d(mm)
7
頭部径(Φmm)
7
梱包内容
箱入
ねじ部長さ(mm)
65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする