ダンドリビス
コンパネDCビス 徳用箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5150本)
1箱(2680本)
1箱(3770本)
1箱(4100本)
1箱(4460本)
1箱(5150本)
¥11,980
全長(mm)
28
28
32
36
40
45
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5150本)
注文コード
04572676
品番
V-DCX028-TX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コンパネ、合板に最適なビスです。壁材にも使えます。
トラスコ品番
424-1847
全長(mm)
28
ねじ長さ(mm)
17
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
ねじ径(mm)
4
頭部径(Φmm)
7.4
梱包内容
箱入
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧