V-KOS040-QX 屋外可能特殊ビス KOビス ダンドリビス 04575781

屋外可能特殊ビス KOビス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は材質など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(250本)
材質
本体:ステンレス(SUS410)、表面処理:スーパーパシペート
注文コード
04575781
品番
V-KOS040-QX
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

雨どい金具や吊子、薄鋼板取付用ビスです。

トラスコ品番
423-0818
材質
本体:ステンレス(SUS410)、表面処理:スーパーパシペート
全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
37
ねじ径(mm)
4.2
頭部径(Φmm)
10
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする