V-HPX100-PX 超極太ビス 四角穴 クロメート 8号箱 ダンドリビス 04576752

超極太ビス 四角穴 クロメート 8号箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(75本)
全長(mm)100
内容量1箱(75本)注文コード04576752品番V-HPX100-PX
参考基準価格(税別)¥5,290販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

外張り断熱工法の通気胴縁止めの取付け、断熱パネルの取付けや根太、屋根垂木、茅負に使用できます。
施工性抜群の深い四角穴です。
座掘りして板を押さえるフレキ付きです。
通気胴縁の垂直や通りを調節できるリング付きです。
入りやすいのこぎり刃です。
木割れを防ぐ先端カット刃付です。
胴部は引き寄せ抜群のローレット状です。

用途
外張り断熱工法や垂木留め施工に。
トラスコ品番
423-2362
全長(mm)
100
ねじ部長さ(mm)
45
付属品
四角3番ビット×1本
材質
本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート
寸法d(mm)
7
頭部径(Φmm)
7
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする