V-DCX040-QX コンパネDCビス プラ箱10号 ダンドリビス 04577068

コンパネDCビス プラ箱10号

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(422本)
全長(mm)40
内容量1箱(422本)注文コード04577068品番V-DCX040-QX
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

コンパネ、合板に最適なビスです。壁材にも使えます。

トラスコ品番
423-8684
全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
30
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
ねじ径(mm)
4
頭部径(Φmm)
7.4
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする