ダンドリビス
コンパネCOビス 徳用箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4530本)
1箱(2600本)
1箱(2980本)
1箱(4060本)
1箱(4530本)
¥14,980
1箱(4940本)
1箱(5710本)
ねじ径(mm)
4
4
4.2
全長(mm)
36
28
32
36
40
45
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(4530本)
注文コード
04581460
品番
V-COX036-TX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コンパネ、合板に最適なビスです。
トラスコ品番
424-3417
全長(mm)
36
ねじ長さ(mm)
31
ねじ径(mm)
4
頭部径(Φmm)
7.4
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧