ダンドリビス
四角穴ビス DKP 徳用箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(574本)
1箱(420本)
1箱(465本)
1箱(574本)
¥18,980
1箱(830本)
1箱(900本)
全長(mm)
135
85
95
135
150
170
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(574本)
注文コード
04583876
品番
V-DKP135-TX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外張り断熱工法の通気胴縁止めやパネル工法用のビスです。
トラスコ品番
423-8656
全長(mm)
135
材質
本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート
寸法d(mm)
6
ねじ長さ(mm)
30
ねじ径(mm)
6
頭部径(Φmm)
12
梱包内容
箱入
ねじ部長さ(mm)
30
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧