代表画像
ダンドリビス
極太KPビス 四角穴 クロメート 徳用箱
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(230本)
1箱(230本)
¥18,980
1箱(350本)
1箱(465本)
1箱(565本)
1箱(615本)
1箱(663本)
1箱(773本)
1箱(849本)
全長(mm)
240
90
100
120
130
140
150
180
240
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(230本)
注文コード
04584418
品番
V-KPX240-TX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外張り断熱工法や垂木留め施工用ビスです。
施工性抜群の深い四角穴です。
用途
外張り断熱工法や垂木留め施工に。
トラスコ品番
424-1902
全長(mm)
240
ねじ部長さ(mm)
65
材質
本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート
寸法d(mm)
6
ねじ径(mm)
6
頭部径(Φmm)
12
梱包内容
箱入
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧