ダンドリビス
超極太ビス 四角穴 クロメート 徳用箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(589本)
1ケース(208本)
1ケース(236本)
1ケース(288本)
1ケース(344本)
1ケース(452本)
1ケース(484本)
1ケース(534本)
1ケース(589本)
¥18,980
全長(mm)
100
100
110
120
130
150
180
210
240
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(589本)
注文コード
04584592
品番
V-HPX100-TX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外張り断熱工法ビス 通気胴縁止めの取付け、断熱パネルの取付けや根太、屋根垂木、茅負にも使用できます。
施工性抜群の深い四角穴です。
用途
外張り断熱工法や垂木留め施工に。
トラスコ品番
423-5555
全長(mm)
100
ねじ部長さ(mm)
45
材質
本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート
寸法d(mm)
7
ねじ径(mm)
7
頭部径(Φmm)
12
梱包内容
箱入
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧