V-KPX240-KX 極太KPビス 四角穴 クロメート 紙箱 ダンドリビス 04585757

代表画像

極太KPビス 四角穴 クロメート 紙箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(32本)
全長(mm)240
内容量1箱(32本)注文コード04585757品番V-KPX240-KX
参考基準価格(税別)¥5,290販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

外張り断熱工法や垂木留め施工用ビスです。
施工性抜群の深い四角穴です。
座掘りして板を押さえるフレキ付きです。
通気胴縁の垂直や通りを調節できるリング付きです。
ねじ部は入りやすいのこぎり刃です。
木割れを防ぐ先端カット刃付です。
胴部は引き寄せ抜群のローレット状です。

用途
外張り断熱工法や垂木留め施工に。
トラスコ品番
422-9220
全長(mm)
240
材質
本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート
寸法d(mm)
6
頭部径(Φmm)
12
梱包内容
箱入
ねじ部長さ(mm)
65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする