イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの ボアタイプ
ロジック4ターン 高圧クーラントホルダ PCLXR/L-JHP-MC PCLXシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●幅(mm):20●高さ(mm):20●全長(mm):90●コード番号:423-0220
注文コード
04611261
品番
PCLXR 2020X-09X-JHP-MC
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラント対応です。旋削加工用。
仕様
●幅(mm):20●高さ(mm):20●全長(mm):90●コード番号:423-0220
アズワン品番
67-9174-95