イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの ボアタイプ
ロジック4ターン ホルダ PCLXR/L-S-JHP PCLXRシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●幅(mm):12●高さ(mm):12●全長(mm):100●コード番号:341-2735
注文コード
04611288
品番
PCLXR 1212H-09XS-JHP
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スイス型自動旋盤用、クーラント機能付きです。旋削加工用。
仕様
●幅(mm):12●高さ(mm):12●全長(mm):100●コード番号:341-2735
アズワン品番
67-9174-92