シバタ工業
AC062 セーフティベアー#1011白熊
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
28
22
23
24
25
26
27
28
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
04624336
品番
AC062/28.0cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
かかと部の衝撃エネルギー吸収性を有した靴底の採用
抗菌、防臭機能付きカップインソールが靴内部を快適に保つ
サイズ(cm)
28
高さ(cm)
29.5
履口回り(cm)
42
足囲
26.7(cm)
色
ネイビー
質量(g)
(26cm/両足)1780
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
足幅
EE
材質(先芯)
鋼製