AC062/24.0cm AC062 セーフティベアー#1011白熊 シバタ工業 04624352

AC062/24.0cm AC062 セーフティベアー#1011白熊 シバタ工業 04624352
AC062/24.0cm AC062 セーフティベアー#1011白熊 シバタ工業 04624352
AC062/24.0cm AC062 セーフティベアー#1011白熊 シバタ工業 04624352

AC062 セーフティベアー#1011白熊

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード04624352品番AC062/24.0cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

かかと部の衝撃エネルギー吸収性を有した靴底の採用
抗菌、防臭機能付きカップインソールが靴内部を快適に保つ

サイズ(cm)
24
高さ(cm)
29.5
履口回り(cm)
37
足囲
24.3(cm)
色
ネイビー
質量(g)
(26cm/両足)1780
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
足幅
EE
材質(先芯)
鋼製

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする