LCD-MD241D/S 医用画像参照用 23.8型ワイド液晶ディスプレイ MediCrysta LCD-MD241Dシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 04643007

LCD-MD241D/S 医用画像参照用 23.8型ワイド液晶ディスプレイ MediCrysta LCD-MD241Dシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 04643007
LCD-MD241D/S 医用画像参照用 23.8型ワイド液晶ディスプレイ MediCrysta LCD-MD241Dシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 04643007
LCD-MD241D/S 医用画像参照用 23.8型ワイド液晶ディスプレイ MediCrysta LCD-MD241Dシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 04643007
LCD-MD241D/S 医用画像参照用 23.8型ワイド液晶ディスプレイ MediCrysta LCD-MD241Dシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 04643007
LCD-MD241D/S 医用画像参照用 23.8型ワイド液晶ディスプレイ MediCrysta LCD-MD241Dシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 04643007

医用画像参照用 23.8型ワイド液晶ディスプレイ MediCrysta LCD-MD241Dシリーズ

商品レビューを投稿する
38日以内出荷返品不可お客様組立品38日以内出荷とは
内容量1台注文コード04643007品番LCD-MD241D/S
参考基準価格(税別)¥108,800販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

広視野角AASパネル採用2MP医用画像参照用23.8型ワイド液晶ディスプレイ
広視野角AASパネル採用2MP医用画像参照用23.8型ワイド液晶ディスプレイ&キャリブレーションセンサーセットモデル。

仕様●サイズ(W×D×H):約556×190×372~502mm●重量:約5.6kg●高さ調整:130mm●ピポット:左右90度●保証期間:5年間(キャリブレーションセンサーは1年間)表面処理非光沢コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子映像:HDMI×1/DisplayPort×1/DVI-D×1、音声:ステレオミニジャックΦ3.5mm色(本体)ブラックアズワン品番67-9335-12モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式AAS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする