曜日別特売
ER200US KH 力王 EVA防寒ショートブーツ カーキ L ER200US KH 力王 04662292

ER200US_KA_W1500_01.jpg

ER200US KH 力王 EVA防寒ショートブーツ カーキ L ER200US KH 力王 04662292
ER200US KH 力王 EVA防寒ショートブーツ カーキ L ER200US KH 力王 04662292
ER200US KH 力王 EVA防寒ショートブーツ カーキ L ER200US KH 力王 04662292
ER200US KH 力王 EVA防寒ショートブーツ カーキ L ER200US KH 力王 04662292
ER200US KH 力王 EVA防寒ショートブーツ カーキ L ER200US KH 力王 04662292
ER200US KH 力王 EVA防寒ショートブーツ カーキ L ER200US KH 力王 04662292
ER200US KH 力王 EVA防寒ショートブーツ カーキ L ER200US KH 力王 04662292
ER200US KH 力王 EVA防寒ショートブーツ カーキ L ER200US KH 力王 04662292
ER200US KH 力王 EVA防寒ショートブーツ カーキ L ER200US KH 力王 04662292
ER200US KH 力王 EVA防寒ショートブーツ カーキ L ER200US KH 力王 04662292
ER200US KH 力王 EVA防寒ショートブーツ カーキ L ER200US KH 力王 04662292
ER200US KH 力王 EVA防寒ショートブーツ カーキ L ER200US KH 力王 04662292
ER200US KH 力王 EVA防寒ショートブーツ カーキ L ER200US KH 力王 04662292
ER200US KH 力王 EVA防寒ショートブーツ カーキ L ER200US KH 力王 04662292

力王 EVA防寒ショートブーツ カーキ L ER200US KH

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード04662292品番ER200US KH
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

雪道でも滑りにくい防寒ショート長靴
【グリップ力を発揮】
溝から水はけを促し地面をとらえるブロックパターン
【摩耗耐久性30%向上 (
力王社従来品比)】
ゴム底は摩耗が少なく靴底の滑り止め効果が持続
【防寒性】
断熱性のあるEVA甲材とボア裏で足を冷えから守り、本体のクッションとインソールの二重構造で防寒性を向上
【視認性】
反射テープで夜間の視認性を高めます
【作業性】
軽量で動きやすいショート丈タイプ
片足約409g (Lサイズ)
スノーブーツ スノーシューズ 防寒ブーツ EVAブーツ ショート丈 長靴 軽量 防水 雪 寒冷地 冬 作業靴 レインブーツ アウトドア 農作業 ガーデニング 釣り 雪かき

用途
作業用、農作業
サイズ(cm)
24
仕様
反射、防水、履きやすい、疲れにくい、普段履き、ボア付き、防寒
材質
主な甲材/EVA、主な底材/合成底 (ゴム・EVA)
色
カーキ
サイズ
サイズ:SS (23.0)、S (24.0)、M (25.0)、L (26.0)、LL (27.0)、XL (28.0)
質量(g)
500
タイプ
防滑性、軽量、耐摩耗性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-01
用途: 散歩
その他業種

冬の犬の散歩用に購入しました。

朝晩の散歩がかなり寒く、普通のスニーカーだと雨上がりや霜で靴が濡れるので、防寒用として購入。実際に使ってみると、思っていたより軽くて歩きやすいです。

中がボアになっているので足元も暖かく、朝の冷え込む時間帯でも足先が冷えにくくなりました。雨の日や水たまりを気にせず歩けるのも助かります。

ショート丈なので履いたり脱いだりも楽です。犬の散歩だけでなく、ちょっとコンビニまで行くときなどにも普通に使っています。

ただ、厚手の靴下を履くと少し窮屈に感じるので、冬に厚手の靴下を履く人はサイズ選びに注意した方がいいと思います。

軽くて暖かく、汚れても気にせず使えるので、冬の普段履きとして結構気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする