ER200US BK 力王 EVA防寒ショートブーツ ブラック ER200US BK 力王 04662346

ER200US_BK_W1500_01.jpg

ER200US BK 力王 EVA防寒ショートブーツ ブラック ER200US BK 力王 04662346
ER200US BK 力王 EVA防寒ショートブーツ ブラック ER200US BK 力王 04662346
ER200US BK 力王 EVA防寒ショートブーツ ブラック ER200US BK 力王 04662346
ER200US BK 力王 EVA防寒ショートブーツ ブラック ER200US BK 力王 04662346
ER200US BK 力王 EVA防寒ショートブーツ ブラック ER200US BK 力王 04662346
ER200US BK 力王 EVA防寒ショートブーツ ブラック ER200US BK 力王 04662346
ER200US BK 力王 EVA防寒ショートブーツ ブラック ER200US BK 力王 04662346
ER200US BK 力王 EVA防寒ショートブーツ ブラック ER200US BK 力王 04662346
ER200US BK 力王 EVA防寒ショートブーツ ブラック ER200US BK 力王 04662346
ER200US BK 力王 EVA防寒ショートブーツ ブラック ER200US BK 力王 04662346
ER200US BK 力王 EVA防寒ショートブーツ ブラック ER200US BK 力王 04662346
ER200US BK 力王 EVA防寒ショートブーツ ブラック ER200US BK 力王 04662346

力王 EVA防寒ショートブーツ ブラック ER200US BK

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード04662346品番ER200US BK
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

雪道でも滑りにくい防寒ショート長靴
【グリップ力を発揮】
溝から水はけを促し地面をとらえるブロックパターン
【摩耗耐久性30%向上 (
力王社従来品比)】
ゴム底は摩耗が少なく靴底の滑り止め効果が持続
【防寒性】
断熱性のあるEVA甲材とボア裏で足を冷えから守り、本体のクッションとインソールの二重構造で防寒性を向上
【視認性】
反射テープで夜間の視認性を高めます
【作業性】
軽量で動きやすいショート丈タイプ
片足約403g (Lサイズ)
スノーブーツ スノーシューズ 防寒ブーツ EVAブーツ ショート丈 長靴 軽量 防水 雪 寒冷地 冬 作業靴 レインブーツ アウトドア 農作業 ガーデニング 釣り 雪かき

用途
作業用、農作業
サイズ(cm)
25
仕様
反射、防水、履きやすい、疲れにくい、普段履き、ボア付き、防寒
材質
主な甲材/EVA、主な底材/合成底 (ゴム・EVA)
色
ブラック
サイズ
サイズ:SS (23.0)、S (24.0)、M (25.0)、L (26.0)、LL (27.0)、XL (28.0)
質量(g)
500
タイプ
防滑性、軽量、耐摩耗性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04662328
2026-10-01
用途: 農作業
その他業種

冬の農作業用に購入しました。

EVA素材なのでかなり軽く、普通の長靴と比べると履いていて疲れにくいです。ショート丈なので脱ぎ履きもしやすく、ちょっと外に出るときにも使いやすいです。

中がボアになっているので、朝の冷え込む時期でも足元は結構暖かいです。特に冷たい風が入ってきにくいので、防寒用としては十分だと思います。雨や雪の日にも使いましたが、水が染みてくることはありませんでした。

底は思っていたよりもしっかりしていて、土の上や多少濡れた場所でも普通に歩けます。ただ、凍った路面などではさすがに滑るので、過信はしない方がいいと思います。

気になったのは、EVAなので普通のゴム長靴よりも柔らかく、重い物を運んだり長時間歩いたりすると少し頼りなく感じるところです。また、ボアがある分、普段の靴よりサイズ感は少し小さめに感じました。厚手の靴下を履くならワンサイズ上でもいいかもしれません。

デザインはシンプルな黒なので、農作業だけでなく、洗車や雪かき、ちょっとした外作業にも使いやすいです。

「とにかく軽くて暖かい防寒長靴が欲しい」という人にはかなり使いやすいと思います。逆に、ハードな作業でガンガン使うというよりは、冬場の普段使い~軽作業向けという印象です。

軽さと暖かさを考えると、価格次第ではかなりコスパの良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする