ALLIGATOR(アリゲーター)
4mm厚ウレタン裏布 防寒長靴(ハーフ丈)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
26
25
26
27
28
色
レッド
ブラック
レッド
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
04662712
品番
RMU-8401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
4mm厚ウレタン裏布の防寒長靴です。使い勝手の良いハーフ丈で、雪やゴミ・埃などの侵入を防ぐ履き口カバー付きです。
用途
積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など
色
レッド
サイズ
L
サイズ(cm)
26
総丈(cm)
約29.5
材質
胴体/ラバー
標準質量(g/片足)
26cm/約660
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。