RLU-6401GS 防滑ガラス繊維ソール 婦人防寒長靴 オカモト 04662721

RLU-6401GS 防滑ガラス繊維ソール 婦人防寒長靴 オカモト 04662721
RLU-6401GS 防滑ガラス繊維ソール 婦人防寒長靴 オカモト 04662721
RLU-6401GS 防滑ガラス繊維ソール 婦人防寒長靴 オカモト 04662721
RLU-6401GS 防滑ガラス繊維ソール 婦人防寒長靴 オカモト 04662721
RLU-6401GS 防滑ガラス繊維ソール 婦人防寒長靴 オカモト 04662721
RLU-6401GS 防滑ガラス繊維ソール 婦人防寒長靴 オカモト 04662721

防滑ガラス繊維ソール 婦人防寒長靴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)23
色ダークブラウン
内容量1足注文コード04662721品番RLU-6401GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

防滑性の高いガラス繊維ソールの婦人用防寒長靴です。4mm厚のウレタン裏布で温かく、使い勝手の良いシンプルなデザインです。

用途
積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など
色
ダークブラウン
サイズ(cm)
23
標準質量(g/片足)
約570
総丈(cm)
約32
材質
胴体/ラバー
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする