曜日別特売
CRI-6123 完全防水 あったかムートン風ブーツ オカモト 04662757

CRI-6123 完全防水 あったかムートン風ブーツ オカモト 04662757
CRI-6123 完全防水 あったかムートン風ブーツ オカモト 04662757
CRI-6123 完全防水 あったかムートン風ブーツ オカモト 04662757
CRI-6123 完全防水 あったかムートン風ブーツ オカモト 04662757

完全防水 あったかムートン風ブーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
色キャメル
内容量1足注文コード04662757品番CRI-6123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

完全防水のムートン風ブーツです。ブーツ内部は高密度のファーでとても暖かく、耐滑性に優れた柔らかいソールです。表面のスェード調生地には撥水加工を施しています。

用途
積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など
色
キャメル
サイズ
LL
サイズ(cm)
25.5
標準質量(g/片足)
約490
総丈(cm)
約22
材質
胴体/TPE
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする