オカモト
防滑ガラス繊維ソール 婦人ファー付き防寒長靴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
25
23
24
25
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
04663001
品番
RLU-6260GS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
防滑性の高いガラス繊維ソールの婦人用防寒長靴です。折り返しても伸ばしても使える2WAY仕様のファー付きで温かいです。
用途
積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など
色
ネイビー
サイズ(cm)
25
標準質量(g/片足)
約610
総丈(cm)
約31
丈(cm)
折り返し/約23.5
材質
胴体/ラバー
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。