曜日別特売
RMU-8401 4mm厚ウレタン裏布 防寒長靴(ハーフ丈) ALLIGATOR(アリゲーター) 04663037

RMU-8401 4mm厚ウレタン裏布 防寒長靴(ハーフ丈) ALLIGATOR(アリゲーター) 04663037
RMU-8401 4mm厚ウレタン裏布 防寒長靴(ハーフ丈) ALLIGATOR(アリゲーター) 04663037
RMU-8401 4mm厚ウレタン裏布 防寒長靴(ハーフ丈) ALLIGATOR(アリゲーター) 04663037
RMU-8401 4mm厚ウレタン裏布 防寒長靴(ハーフ丈) ALLIGATOR(アリゲーター) 04663037
RMU-8401 4mm厚ウレタン裏布 防寒長靴(ハーフ丈) ALLIGATOR(アリゲーター) 04663037
RMU-8401 4mm厚ウレタン裏布 防寒長靴(ハーフ丈) ALLIGATOR(アリゲーター) 04663037
RMU-8401 4mm厚ウレタン裏布 防寒長靴(ハーフ丈) ALLIGATOR(アリゲーター) 04663037
RMU-8401 4mm厚ウレタン裏布 防寒長靴(ハーフ丈) ALLIGATOR(アリゲーター) 04663037
RMU-8401 4mm厚ウレタン裏布 防寒長靴(ハーフ丈) ALLIGATOR(アリゲーター) 04663037

4mm厚ウレタン裏布 防寒長靴(ハーフ丈)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)27
色ブラック
内容量1足注文コード04663037品番RMU-8401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

4mm厚ウレタン裏布の防寒長靴です。使い勝手の良いハーフ丈で、雪やゴミ・埃などの侵入を防ぐ履き口カバー付きです。

用途
積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など
色
ブラック
サイズ
LL
サイズ(cm)
27
総丈(cm)
約30.5
材質
胴体/ラバー
標準質量(g/片足)
26cm/約660
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする