オカモト
防滑ガラス繊維ソール 婦人防寒長靴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
24
23
24
25
色
ダークブラウン
ダークブラウン
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
04663116
品番
RLU-6401GS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
防滑性の高いガラス繊維ソールの婦人用防寒長靴です。4mm厚のウレタン裏布で温かく、使い勝手の良いシンプルなデザインです。
用途
積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など
色
ダークブラウン
サイズ(cm)
24
標準質量(g/片足)
約590
総丈(cm)
約33
材質
胴体/ラバー
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。