オカモト
完全防水 あったかムートン風ブーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
24
23
24
25
25.5
色
キャメル
キャメル
チャコール
ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
04663168
品番
CRI-6123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
完全防水のムートン風ブーツです。ブーツ内部は高密度のファーでとても暖かく、耐滑性に優れた柔らかいソールです。表面のスェード調生地には撥水加工を施しています。
用途
積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など
色
キャメル
サイズ
M
サイズ(cm)
24
標準質量(g/片足)
約460
総丈(cm)
約21
材質
胴体/TPE
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。