オカモト
防滑 ピンスパイク防寒ブーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
28
25
26
27
28
色
ブラック
グリーン
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
04663220
品番
RMP-8103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス製ピンソールの防寒スパイクブーツです。コの字型のWピンは抜けにくく、地面をしっかりとキャッチします。4mmウレタン裏布、反射テープ付きです。
用途
積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など
材質
胴体/ラバー
色
ブラック
サイズ
XL
サイズ(cm)
28
標準質量(g/片足)
26cm/約900
総丈(cm)
約40
注意
※ピンが引っ掛かり怪我をする恐れがありますので十分注意してください。
※ピンスパイク底のブーツは金属などの硬い物の上では滑ったり、ピンが曲がったり、床などを傷つけることがありますので十分注意してください。
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。