曜日別特売

ハイススクエアラフィングエンドミルミディアム刃長 M MRDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード04675356品番MRD4500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,090

フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。被削材:一般鋼材、鋳鉄、アルミニウム合金。

仕様●刃径(mm):45●刃長(mm):70●全長(mm):200●シャンク径(mm):42●刃数(枚):6●刃数:6●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:なし●材質/仕上:コバルト高速度鋼(CO HSS)●コード番号:114-4421アズワン品番68-0482-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする