Minimo
軸付砥石(精密コバルト砥石)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(mm)
5
2
4
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
04683398
品番
CA3236
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
トラスコ品番
852-6305
幅(mm)
13
全長(mm)
43
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
外径(mm)
5
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
粒度
#120
砥粒
SA