CA3190 軸付砥石(イエロー砥石) Minimo 04683459

軸付砥石(イエロー砥石)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(10本)
注文コード
04683459
品番
CA3190
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。

トラスコ品番
852-6300
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
幅(mm)
16
粒度
#80
全長(mm)
44.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
30000
砥粒
WA
外径(mm)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする