AD2117 電着ダイヤモンドバー Minimo 04683502

電着ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(mm)2.5
粒度#100
刃長(mm)7
全長(mm)52
内容量1本注文コード04683502品番AD2117
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。

トラスコ品番
852-7610
粒度
#100
全長(mm)
52
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
80000
刃長(mm)
7
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする