Minimo
軸付砥石(ブルー砥石)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10本)
外径(mm)
13
トラスコ品番
852-6273
注文コード
04684518
品番
CA1045
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
トラスコ品番
852-6273
全長(mm)
42
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
外径(mm)
13
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
3
粒度
#120
砥粒
WA