Minimo
軸付砥石(グレー砥石)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
04684606
品番
CA3148
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
トラスコ品番
852-6296
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
幅(mm)
19
粒度
#60
全長(mm)
47
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
砥粒
A/WA
外径(mm)
13