Minimo
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
3.2
1.2
2.2
2.5
2.7
3
3.2
3.5
4
4.5
5.5
粒度
#200
#80
#100
#120
#140
#200
刃長(mm)
7
7
9
全長(mm)
52
48
52
53
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04685200
品番
AD2320
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
トラスコ品番
852-7630
粒度
#200
全長(mm)
52
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃長(mm)
7
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
3.2