代表画像
水本機械製作所
ステンレス 引き取手用化粧座金
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
1個
¥85
1袋(2個)
¥229
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
04685952
品番
B-2898
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途
引き取手の化粧座金としてご使用ください。
トラスコ品番
317-6050
材質
ステンレス(SUS304)
適合サイズ
引き取手Φ4
寸法T1(mm)
2
寸法T2(mm)
1
寸法A1(mm)
6
寸法A2(mm)
4.2
寸法A3(mm)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応