曜日別特売
CA3103 軸付砥石(ブラック砥石) Minimo 04686241

軸付砥石(ブラック砥石)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
粒度#60
外径(mm)5
内容量1袋(10本)注文コード04686241品番CA3103
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。

トラスコ品番
852-6286
幅(mm)
13
粒度
#60
全長(mm)
43
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
70000
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
砥粒
A
外径(mm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする