TT-2 ステンレス トランク取手 水本機械製作所 04686566

 

TT-2 ステンレス トランク取手 水本機械製作所 04686566
TT-2 ステンレス トランク取手 水本機械製作所 04686566

ステンレス トランク取手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
332-2354
注文コード
04686566
品番
TT-2
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途
機械部材の一部・取手として使用。
トラスコ品番
332-2354
寸法H(mm)
14
寸法d(mm)
5.4
寸法L1(mm)
46
寸法T(mm)
1
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
86
寸法B2(mm)
66
寸法A1(mm)
122
寸法B1(mm)
78
寸法A2(mm)
110
参考使用荷重(kN)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする