Minimo
研磨用ゴム砥石(砥粒:GC・硬さ:ソフト)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
04686609
品番
DB1171
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
トラスコ品番
852-6843
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
3
粒度
#1800
全長(mm)
42
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
砥粒
GC ソフト
外径(mm)
12