7624D0.30 超硬チャンファーミル DIXI 04686636

代表画像

超硬チャンファーミル

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
刃数1
先端径(mm)0.3
内容量1箱(10本)注文コード04686636品番7624D0.30
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

面取り・裏面取り両方使用可能です。

トラスコ品番
209-3150
刃数
1
先端径(mm)
0.3
全長(mm)
38
先端角(°)
90
シャンク径(mm)
3
面取り角度(°)
45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする