代表画像
DIXI
超硬チャンファーミル
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃数
1
1
3
4
先端径(mm)
0.4
0.2
0.25
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.2
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
04687011
品番
7624D0.40
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
面取り・裏面取り両方使用可能です。
トラスコ品番
209-3160
刃数
1
先端径(mm)
0.4
全長(mm)
38
先端角(°)
90
シャンク径(mm)
3
面取り角度(°)
45