Minimo
精密砥石 SP砥粒 軸径3mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
04687038
品番
JA3047
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。
トラスコ品番
852-7071
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
幅(mm)
13
粒度
100
全長(mm)
43
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
45000
刃長(mm)
13
刃径(Φmm)
10
刃径(mm)
10