荏原計器製作所
荏原計器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
荏原計器製作所の 温度計・温湿度計
荏原計器製作所の 温度計
電池タイプ 液晶デジタル温度計 直結立型 ネジ込み式 TDL75-AKシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04688611
品番
TDL75-AK-1-C
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
食品・医薬・化粧品等 産業各界の幅広いニーズに適応し高性能・高精度で汎用性に優れた液晶温度計です。大型リチウム電池の搭載により約5年間の温度表示が可能です。
仕様
●温度範囲:0〜100℃●感温部:Φ8×100mm●取付ネジ:R1/2●接液部材質:SUS304●指示精度:±0.5%F.S.●SUSケース、前面アクリルガラス
アズワン品番
68-0515-82