Minimo
軸付砥石(ブラック砥石)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
粒度
#80
#60
#80
外径(mm)
4
3
4
5
6
10
13
16
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
04688919
品番
CA3102
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
トラスコ品番
852-6285
幅(mm)
13
粒度
#80
全長(mm)
43
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
砥粒
A
外径(mm)
4