曜日別特売
CA1036 軸付砥石(ブルー砥石) Minimo 04690380

軸付砥石(ブルー砥石)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は外径・トラスコ品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10本)
外径(mm)
6.5
トラスコ品番
852-6267
注文コード
04690380
品番
CA1036
参考基準価格(税別)¥4,230販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。

トラスコ品番
852-6267
全長(mm)
43
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
70000
外径(mm)
6.5
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
5.5
粒度
#120
角度(°)
40
砥粒
WA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする