1211-235-BK マシナリーハンドル 日機 04692446

代表画像

マシナリーハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
取付ピッチ(mm)235
内容量1袋(10個)注文コード04692446品番1211-235-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

持ちやすく冬場でも冷たく感じない手に優しいハンドルです。

用途
産業機械の引き戸のハンドルなどに。
トラスコ品番
708-3658
幅(mm)
31
穴径(Φmm)
10.5
全高(mm)
54
取付ピッチ(mm)
235
材質
ガラス繊維強化ナイロン
色
黒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする